曜日別特売
DF3-8S-2DSA(25) ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機) 68065000

ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装DF3-8S-2DSA(25)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
68065000
品番
DF3-8S-2DSA(25)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939
仕様
UL-CSA. 穴基板実装ソケットコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. ソケットコンタクト付き2 mmピッチスルーホールレセプタクルコネクタ製品です。低背設計のディスクリート基板対基板接続に最適です。 プリンタ、コピー機などの多数の用途に最適です。 (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。. 特長と利点. 定格電流: 3 A 絶縁抵抗: 1000 MΩ (@ 500 V dc) 動作温度範囲: -30 → +85
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
2
極数
8
シリーズ
DF3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
12
行数
1
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする