NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68065051
品番
05-00200-00502
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
2
刃長(mm)
1
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
2
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
0.5