- 仕様
- ヒロセ電機3.3 mmピッチ間隔DF33シリーズ基板実装ストレートヘッダコネクタ. 3.3 mmピッチ間隔DF33シリーズ基板実装ストレートヘッダコネクタには、ロックシステム、及び内蔵ガイドキーが付属しているので、正確に設置できます。 3.3 mm基板実装シュラウドヘッダコネクタには、ベージュ(DF33)又は黒(DF33R)のUL94V-0ポリアミドハウジングが付属しており、スズめっきコンタクトは1列又は2列コンタクト構成が用意されています。 1列3.3 mmヘッダは、20 AWG導線を使用して5 Aの電
- ピッチ(mm)
- 3.3
- 極数
- 10
- シリーズ
- DF33
- 定格電圧(V)
- 500→0
- 定格電流(A)
- 5
- 行数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 電線対基板
- 表面処理(コンタクト)
- 錫
- 接続方向
- ストレート