曜日別特売
DF33-2S-3.3C ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.3mm 1列 DF33-2S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機) 68065115

ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.3mm 1列 DF33-2S-3.3C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68065115品番DF33-2S-3.3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
長さ(mm)7.8幅(mm)7.4ピッチ(mm)3.3極数2シリーズDF33材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF33シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする