曜日別特売
DF33-6DP-3.3DSA(24) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 2列 DF33-6DP-3.3DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機) 68065140

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 2列 DF33-6DP-3.3DSA(24)DF33-6DP-3.3DSA(24)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68065140
品番
DF33-6DP-3.3DSA(24)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439
仕様
ヒロセ電機3.3 mmピッチ間隔DF33シリーズ基板実装ストレートヘッダコネクタ. 3.3 mmピッチ間隔DF33シリーズ基板実装ストレートヘッダコネクタには、ロックシステム、及び内蔵ガイドキーが付属しているので、正確に設置できます。 3.3 mm基板実装シュラウドヘッダコネクタには、ベージュ(DF33)又は黒(DF33R)のUL94V-0ポリアミドハウジングが付属しており、スズめっきコンタクトは1列又は2列コンタクト構成が用意されています。 1列3.3 mmヘッダは、20 AWG導線を使用して5 Aの電
ピッチ(mm)
3.3
極数
6
シリーズ
DF33
定格電圧(V)
500→0
定格電流(A)
5
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする