曜日別特売
DF3-6P-2DS(01) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 DF3-6P-2DS(01) HIROSE(ヒロセ電機) 68065167

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 DF3-6P-2DS(01)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68065167品番DF3-6P-2DS(01)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数6シリーズDF3定格電圧(V)250定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする