FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
FAIRCHILD SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
FAIRCHILD SEMICONDUCTORの 受動部品
FAIRCHILD SEMICONDUCTORの 受動部品その他関連用品
Fairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 450 V 21 A, 3-Pin TO-220AB シングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68065237
品番
ISL9V3040P3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
最大連続コレクタ電流:21 A
寸法(mm)
10.67×4.7×16.3
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
パッケージ
TO-220AB
実装タイプ
スルーホール
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
450
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±14
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
150
トランジスタ構成
シングル
最小動作温度(℃)
-40