曜日別特売
DF3A-8P-2DS ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 DF3A-8P-2DS HIROSE(ヒロセ電機) 68065596

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 DF3A-8P-2DSDF3A-8P-2DS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68065596
品番
DF3A-8P-2DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
仕様
穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)
2
極数
8
シリーズ
DF3
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板, 電線対基板
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする