曜日別特売
DF62B-24EP-2.2C ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機) 68066077

ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24EP-2.2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード68066077品番DF62B-24EP-2.2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)13.4ピッチ(mm)2.2極数24シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする