グリップゴーハンドルバーマウント樹脂製ダンパーなし

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68066200 品番QB01
参考基準価格(税別)¥5,445 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

主に自転車向けの樹脂製マウント。ダンパーは省略されているモデル。
ゴープロマウントもついています。
・マグネット式クイックマウント設計
マグネット+ボールベアリングのデュアルロック設計は安全な携帯電話の保持と素早い取り付けを求めるライダーのニーズを満たします。
クイックローンチマウントはマグネット設計により、位置合わせの手間がかからず簡単に設置でき究極の利便性を実現します。
・振動ダンパー内蔵
内蔵の衝撃吸収設計により、滑らかな高速道路でも険しい山道でも携帯電話のレンズを高周波振動から保護します。
・安全ロック
マグネット式クイックマウント設計で携帯電話をしっかりと固定すると同時にOutplorerは安全ロックを追加してさらに保護力を高め、どんなに揺れの多い乗り物でも携帯電話を安全に保ちます。
・シリーズ唯一の樹脂ボディの為、軽量モデルです。

用途調整機能:角度調整可能 取付ハンドルバー 本体質量(g)91 対応自転車、電動自転車 ※ダンパーがないためオートバイには使用できません。 本体サイズ(mm)97.5×79×75 適合径範囲22mm(7/8")/ 25mm(1")/ 28mm(11/8")/ 32mm(11/4")/ 35mm(13/8")
注意
※ダンパーはありませんが樹脂のしなりを利用して衝撃を逃がします。(オートバイなどの振動は抑制しません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする