グリップゴーハンドルバーマウント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68066218 品番QM01
参考基準価格(税別)¥8,082 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

マグネットと物理ロックを併用する革新的な機構を採用した「グリップゴー」のベーシックモデル。
22mm〜32mmのハンドル/パイプに適合するダイレクトマウント。ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい
高規格アルミ素材を削り出した部品を使用し、圧倒的な耐久性を実現しました。
加えて走行時の振動を効果的に吸収し、スマートフォンのレンズやフォーカス機構を保護します。
新次元のスマートフォン等ハンドルマウントシステム
オートバイや自転車のハンドルバーにあらゆる角度からでもワンタッチで簡単に取り付け・取り外しが可能
わずか一秒でしっかりと固定されるにもかかわらず勝手に外れることはまずありません
取り付け後もスマートフォンの角度を自由に調整できるので、縦横見やすい向きにいつでも動かせます
バイクだけではなく自転車のスマホナビホルダーとしても最適です

取付ハンドルバー 本体質量(g)125 対応オートバイ、自転車 本体サイズ(mm)92.5×56×77.5 適合径範囲(スペーサーの入れ替えで調整可能です)22mm(7/8″) / 25mm(1″) / 28mm(11/8″) / 32mm(11/4″) / 35mm(13/8″)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする