QM01に50mmのアームと首振り構造を追加した高機能モデル。ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい
高規格アルミ素材を削り出した部品を使用し、圧倒的な耐久性を実現しました。
加えて走行時の振動を効果的に吸収し、スマートフォンのレンズやフォーカス機構を保護します。
新次元のスマートフォン等ハンドルマウントシステム
オートバイや自転車のハンドルバーにあらゆる角度からでもワンタッチで簡単に取り付け・取り外しが可能
わずか一秒でしっかりと固定されるにもかかわらず固定され勝手に外れることはまずありません
取り付け後もスマートフォンの角度を自由に調整できるので、縦横見やすい向きにいつでも動かせます
バイクだけではなく自転車のスマホナビホルダーとしても最適です
*ハンドルクランプとマウント部分の間に長さ76mmのフレックスアームを介することで自由な位置設定が可能なタイプです