グリップゴークラッチマウント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68066270 品番QM06
参考基準価格(税別)¥9,718 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

クラッチレバーホルダーなどと共締めして取り付けるタイプ。
ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい
・マグネット式クイックマウント設計
マグネット+ボールベアリングのデュアルロック設計は安全な携帯電話の保持と素早い取り付けを求めるライダーのニーズを満たします。
クイックローンチマウントはマグネット設計により、位置合わせの手間がかからず簡単に設置でき究極の利便性を実現します。
・振動ダンパー内蔵
内蔵の衝撃吸収設計により、滑らかな高速道路でも険しい山道でも携帯電話のレンズを高周波振動から保護します。
・安全ロック
マグネット式クイックマウント設計で携帯電話をしっかりと固定すると同時にOutplorerは安全ロックを追加してさらに保護力を高め、どんなに揺れの多い乗り物でも携帯電話を安全に保ちます。
・幅広い適応性
市販されているほとんどのクラッチ/ブレーキレバー用クランプに適合するスペーサーを設計しました。
固定するための延長M6ボルトが付随します。

用途調整機能:フレキシブルアーム+角度調整機能 取付クラッチ/ブレーキレバー用クランプ 本体質量(g)140 対応スクーター、オートバイ 適合パイプ22mm(7/8")/ 25mm(1")/ 28mm(11/8")/ 32mm(11/4")/ 35mm(13/8") 本体サイズ(mm)86×56×91 寸法(高さH×幅W)(mm)【フレックスアーム】76×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする