※シーン画像

フローループ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 68066306 品番 13286897
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

クッション性があり、キッチン等の立ち仕事でも足への負担軽減。耐久性のあるループタイプ。

ベージュ 幅(cm)40 長さ(cm)40 機能ウォッシャブル、すべり止め付き、防炎、防音 パイル長(mm)6/3 組成ポリプロピレン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする