※シーン画像
スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの タイルカーペット
フローループ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
68066315
品番
13286897
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
クッション性があり、キッチン等の立ち仕事でも足への負担軽減。耐久性のあるループタイプ。
色
グリーン
幅(cm)
40
長さ(cm)
40
機能
ウォッシャブル、すべり止め付き、防炎、防音
パイル長(mm)
6/3
組成
ポリプロピレン100%