ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の ダクトクリップ
配管支持金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68066437
品番
S-DC42DS
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
適合
(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS
寸法H(mm)
77
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
54
適合管外径(Φmm)
(鋼製電線管)47.8
電線管の呼び
42
注意
※ボルト、中ナットは別売品です。長さ25mmの六角ボルトをご用意ください。