柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の その他革手袋
ヤギ革手袋(牛床革袖付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
68066516
品番
Y-523-S30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
ホワイト+グレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
フリー:300×110
素材
本体:ヤギ表革、袖:牛床革