3.5W×1灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68066541 品番S-100L
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。
太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。
ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。
マルチアーム式で自由な配光が可能です。

用途
パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。
天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。
明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。
質量(g)215 電球(W)3.5×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 方式【探知】焦電型赤外線センサー 全光束(Lm)400 機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ 電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×157×119 設置場所屋外(保護等級 IP44) ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m 点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ) バッテリー寿命充放電サイクル150回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする