LEDマルチ電球60型 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68066568 品番R-LED60L
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。
普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。
一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。
日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。

用途
照明器具に取り付けて使用中は850ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は220ルーメンの明るさになります。
内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。
充電池のみでの連続点灯時間は約4時間です。
質量(g)110 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 口金E26 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)通常時:850、停電時:220 定格寿命(時間)50000 バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135 連続点灯時間【停電時】4時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする