HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3-2P-2DS(01)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
68066585
品番
DF3-2P-2DS(01)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
2
シリーズ
DF3
定格電圧(V)
250.0、 650.0 ac
定格電流(A)
3
表面処理
コンタクト:金
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル