南村製作所
南村製作所の 革手袋
南村製作所の 牛革手袋
南村製作所の 牛床革
革手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
サイズ
L
全長(cm)
23.5
加工
背縫
注文コード
68066638
品番
302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・全長・加工
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
牛床革
色
グレー
サイズ
L
加工
背縫
機能
耐熱・耐久性・耐摩耗性
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
補強床革当付