画像準備中

革手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10双) サイズLL 全長(cm)24 加工背縫 注文コード68066647 品番302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はサイズ・全長・加工など5種類から選べます 他の種類を見る
材質牛床革 グレー サイズLL 加工背縫 機能耐熱・耐久性・耐摩耗性 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無補強床革当付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする