画像準備中

革手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10双) サイズフリー 全長(cm)23.5 加工内縫 注文コード68066656 品番7BYM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はサイズ・全長・加工など5種類から選べます 他の種類を見る
材質牛床革 グレー サイズフリー 加工内縫 機能耐熱・耐久性・耐摩耗性 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無補強床革当付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする