EQ100-Y ワンタッチケーブルタイホルダー E-ZEN 68066681 EQ100-Y ワンタッチケーブルタイホルダー E-ZEN 68066681 EQ100-Y ワンタッチケーブルタイホルダー E-ZEN 68066681

ワンタッチケーブルタイホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68066681 品番EQ100-Y
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

のせて押すだけで結束バンドをワンタッチ装着。
装着した結束バンドはスプリングの力で振っても抜け落ちることは無いので、作業中の結束バンドが落下することはありません。
結束バンドを使うときは1本ずつ引き抜くことができます。引き抜くたびに自動的にしまっていくので最後の1本までホールドします。

用途結束バンドホルダー 材質本体:PC、レバースプリング:スレンレス、内蔵スプリング:スチール、カラビナ:アルミニウム 幅(mm)固定部:42 黄色 寸法(縦×横)(mm)85×80

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする