HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 DF3-3EP-2C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
68066698
品番
DF3-3EP-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
幅(mm)
11.1
ピッチ(mm)
2
極数
3
シリーズ
DF3
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス