NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限プレミアムリード45エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68066747
品番
MXH245 0.4
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
刃長(mm)
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
468-6497
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.4