NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限プレミアムリード45エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68066835
品番
MXH245 3
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃長(mm)
15
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
468-6586
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
3