NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限プレミアムピンカドリード25エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68067081
品番
MXH225P 3
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃長(mm)
3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
468-4869
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
3