※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18Vコードレス静音インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68067127 品番 WHP18DA (2XPZ)
参考基準価格(税別)¥107,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

その「静かさ」は、まさに革新。
「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。
全長128mmのコンパクトボディ
業界最速のねじ締めスピード
定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい
暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)
セット品には新型ケースが付属
カラープレート(別売)対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途ねじ締め、穴あけ他 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器UL18YDL2、ケース、電池カバー 全長(mm)128 質量(kg)1.7(電池装着時) アグレッシブグリーン 高さ(mm)243 回転数(min-1[r.p.m])(弱)0〜1000、(中)0〜1700、(強)0〜2800、(テクス)0〜2800 モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 使用電池18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー バッテリー容量(Ah)5(2.5) バッテリー電圧(V)18 防塵・防滴IP56(本体) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])33[336.7] 充電時間(分)約25(実用充電:約19) 打撃数(min-1[打撃/分])(弱)0〜800、(中)0〜1500、(強)0〜2900、(テクス)0〜1500 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6 ヘッド長さ(mm)128
注意
※(NN)仕様は電池・充電器別売りです。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする