HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品その他関連用品
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 33極, 0.5mm, 表面実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68067179
品番
FH12A-33S-0.5SH(55)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.5
極数
33
シリーズ
FH12
定格電圧(V)
50ac
端子の種類
ZIF上接点
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
あり
結線方法
SMT
オス・メス
メス
シリーズ番号
12
実装タイプ
表面実装
接続方向
横型