HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.6mm 2列 FX8C-120P-SV2(91)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68067574
品番
FX8C-120P-SV2(91)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.6
極数
120
シリーズ
FunctionMAX FX8C
定格電圧(V)
100
行数
2
定格電流(mA)
400
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート