HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 FX2CA-60P-1.27DSAL(71)
FX2CA-60P-1.27DSAL(71)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68067696
品番
FX2CA-60P-1.27DSAL(71)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.27
極数
60
シリーズ
FX2
定格電圧(V)
125AC
行数
2
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート