曜日別特売
HH310 HH310 調理白衣 メンズ衿付調理着(年間用) アイトス 68067992

HH310 調理白衣 メンズ衿付調理着(年間用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード68067992品番HH310
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。

ピュアホワイトサイズ3L胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)60着丈(cm)80生地ポプリン色番101生地性能ナノ加工、吸水防汚性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 冷凍食品の納品時
卸売・小売業

汚れがつきにくく、洗濯したとき、しわになりにくく、清潔に使用できます。

対象商品 : 68190315
2017-03-06
用途: 工場内の作業

LとLLを購入しましたが、ピュアホワイトとホワイトで色が違いました。出来れば、同じ色にして欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする