FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
FAIRCHILD SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
FAIRCHILD SEMICONDUCTORの 受動部品
FAIRCHILD SEMICONDUCTORの 受動部品その他関連用品
Fairchild Semiconductor (フェアチャイルド) フォトカプラ, スルーホール実装, ロジックゲート出力, H11L1M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68068500
品番
H11L1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●入力電流タイプ:DC●論理出力:あり
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
0.1μs
標準降下時間
0.1μs
出力デバイス
ロジックゲート
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(kVrms)
7.5