曜日別特売
FX8-80P-SV(91) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8-80P-SV(91) HIROSE(ヒロセ電機) 68068676

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8-80P-SV(91)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68068676品番FX8-80P-SV(91)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ピッチ(mm)0.6極数80シリーズFunctionMAX FX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする