曜日別特売
acA640-90gc ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー) 68068796

ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
解像度0.3MP
画素数659×494
センサータイプ1/3型(CCD)
フレームスピード(fps)90
内容量1台注文コード68068796品番acA640-90gc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。

シャッターglobalピクセル7.4×7.4μmセンサーSony ICX424フレームスピード(fps)90種別-出力8/12bit露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードカラー画素数659×494レンズマウントCマウント/CSマウントセンサータイプ1/3型(CCD)解像度0.3MP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする