曜日別特売
acA1300-75gc ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー) 68068893

ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
解像度1.3MP
画素数1280×1024
センサータイプ1/2型(CMOS)
フレームスピード(fps)88
内容量1台注文コード68068893品番acA1300-75gc
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。

シャッターglobalピクセル4.8×4.8μmセンサーOn Semi PYTHON 1300フレームスピード(fps)88種別New ace新機能搭載出力8/10bit露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードカラー画素数1280×1024レンズマウントCマウントセンサータイプ1/2型(CMOS)解像度1.3MP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする