曜日別特売
acA1920-48gc ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー) 68068927

ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
解像度2.3MP
画素数1920×1200
センサータイプ2/3型(CMOS)
フレームスピード(fps)50
内容量1台注文コード68068927品番acA1920-48gc
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。

シャッターglobalピクセル4.8×4.8μmセンサーON Semi PYTHON 2000フレームスピード(fps)50種別New ace新機能搭載出力8/10bit露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードカラー画素数1920×1200レンズマウントCマウントセンサータイプ2/3型(CMOS)解像度2.3MP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする