BASLER(バスラー)
ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
解像度
2MP
0.3MP
0.5MP
1.3MP
2MP
2.3MP
3.2MP
4MP
5MP
10MP
画素数
2048×1088
640×480
800×600
1282×1026
1280×1024
1602×1202
1920×1200
2048×1088
2048×1536
2048×2048
2448×2048
2592×1944
2590×2048
3856×2764
センサータイプ
2/3型(CMOS)
1/4型(CMOS)
1/3.6型(CMOS)
1/1.8型COMS
1/1.8型(CMOS)
1/2型(CMOS)
1/1.2型(CMOS)
2/3型(CMOS)
1型(CMOS)
1/2.5型(CMOS)
1/2.3型(CMOS)
フレームスピード(fps)
50
376
240
60
88
42
50
35
25
20
14
10
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68068954
品番
acA2000-50gc
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。
シャッター
global
ピクセル
5.5×5.5μm
センサー
CMOSIS CMV2000
フレームスピード(fps)
50
種別
-
出力
8/12bit
露光調節
外部同期 or プログラマブル
電源供給
Power over Ethernet / 12V電源
適合規格
CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
画素数
2048×1088
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
2/3型(CMOS)
解像度
2MP