NS(日進工具)
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.9
全長(mm)
50
注文コード
68068971
品番
MHR230R 0.9XR0.1X8(D6)
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
571
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
8
刃長(mm)
0.7
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
0.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。