曜日別特売
acA2500-14gc ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー) 68068997

ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
解像度5MP
画素数2592×1944
センサータイプ1/2.5型(CMOS)
フレームスピード(fps)14
内容量1台注文コード68068997品番acA2500-14gc
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。

シャッターrollingピクセル2.2×2.2μmセンサーAptina MT9P031フレームスピード(fps)14種別-出力8/12bit露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードカラー画素数2592×1944レンズマウントCマウント/CSマウントセンサータイプ1/2.5型(CMOS)解像度5MP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする