曜日別特売
acA1300-200um ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー) 68069313

ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
解像度1.3MP
画素数1280×1024
センサータイプ1/2型(CMOS)
フレームスピード(fps)200
内容量1台注文コード68069313品番acA1300-200um
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。

シャッターglobalピクセル4.8×4.8μmセンサーON Semi PYTHON 1300フレームスピード(fps)200種別New ace新機能搭載出力8/10bit露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給USB給電適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision種類カメラ本体カラーモードモノクロ画素数1280×1024レンズマウントCマウントセンサータイプ1/2型(CMOS)解像度1.3MP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする