曜日別特売
acA2040-120um ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー) 68069383

ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
解像度3.2MP
画素数2048×1536
センサータイプ1/1.8型(CMOS)
フレームスピード(fps)120
内容量1台注文コード68069383品番acA2040-120um
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。

シャッターglobalピクセル3.45×3.45μmセンサーSony IMX252フレームスピード(fps)120種別New ace新機能搭載出力8/12bit露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給USB給電適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision種類カメラ本体カラーモードモノクロ画素数2048×1536レンズマウントCマウントセンサータイプ1/1.8型(CMOS)解像度3.2MP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする