曜日別特売
acA1920-155uc ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー) 68069566

ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
解像度2.3MP
画素数1920×1200
センサータイプ1/1.2型(CMOS)
フレームスピード(fps)164
内容量1台注文コード68069566品番acA1920-155uc
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。

種類カメラ本体画素数1920×1200カラーモードカラーセンサータイプ1/1.2型(CMOS)フレームスピード(fps)164レンズマウントCマウント種別New ace新機能搭載出力8/12bit適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 VisionセンサーSony IMX174解像度2.3MPシャッターglobal電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブルピクセル5.86×5.86μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする