曜日別特売
acA2440-35uc ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー) 68069618

ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
解像度5MP
画素数2448×2048
センサータイプ2/3型(CMOS)
フレームスピード(fps)35
内容量1台注文コード68069618品番acA2440-35uc
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。

種類カメラ本体画素数2448×2048カラーモードカラーセンサータイプ2/3型(CMOS)フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント種別New ace新機能搭載出力8/12bit適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 VisionセンサーSony IMX264解像度5MPシャッターglobal電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブルピクセル3.45×3.45μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする