アイセン バスリリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68069995 品番 BQ586
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

BQシリーズにバスリリー新登場 少なめのソープでも泡だちがよくたっぷりの泡でお肌の汚れを落とします。水切れがよいのですすぎが簡単で衛生的です。ボリュームたっぷりの泡を演出します。

材質本体:ポリエチレン100% ヒモ:ポリエステル100% 寸法(mm)120×120×210 ピンク 種類ネット 耐熱温度(℃)80 使用場所浴室

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68070004
2024-08-25
用途:
洗顔用
製造業

洗顔時に使用身体お洗う時に多変いいですよ泡立ちいいですし私は良いな品物が引っかけるため出来れば引っかけリングプラスチックが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする