アイセン ポリテッククリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68070022 品番kz118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

洗剤含みのよいスポンジを、テープ状のポリエステルフィルム(アルミ蒸着加工)のネットで包んだクリーナーです。細かい目の詰まった網目の凹凸が、ガンコなよごれもしっかり落とします。金属製ではありませんので、傷がつきにくいクリーナーです。

材質ポリエステル(アルミ蒸着メッキ)、ナイロン、ポリウレタンフォーム 寸法(mm)20×80×190 耐熱温度(℃)90 アズワン品番65-0433-67 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする