アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
アイセン 長持ちスポンジ ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68070083
品番
KY501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
1.耐久性にすぐれた特殊加工不織布。2.泡立ちがつづく高密度スポンジ。3.泡立ち・水切れのよいスポンジ。4.キズをつけずに汚れをカキ落とす立体ネット。
材質
ポリエステル不織布(特殊加工)/ナイロン/ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
31×62×155
耐熱温度(℃)
90
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応