アイセン 長持ちスポンジ 薄型

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68070092 品番KY502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

1.耐久性にすぐれた特殊加工不織布。2.泡立ち・水切れのよいスポンジ。3.キズををつけずに汚れをカキ落とす立体ネット。

材質ポリエステル不織布(特殊加工)/ナイロン/ポリウレタンフォーム 寸法(mm)21×72×165 耐熱温度(℃)90 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68070092
2023-05-04
用途:
薄型なのでつかみやすい。

ソフトタイプよりこの薄型の方が使いやすいです。手になじみやすく長持ちで、長持ちなのでずっと使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする