アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
耐薬耐荷重作業台用 オプション品
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68070128
品番
UDA-111W
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,690
販売価格(税別)
¥
97,900
バスケットに入れる
仕様
●重量(kg):約19●★入数:1個●材質:スチール(塗装仕上げ)●サイズ:451×499×620mm●引出し内寸法:上段/393×395×45mm、中段/393×395×99mm、下段/393×395×149mm●※引出しの下にキャビネットは設置できません。
アズワン品番
4-5051-11
注意
※引出しの下にキャビネットは設置できません。